Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX-STECKER 7000/106 24V 2p Zonen 1, 2, 21 und 22

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX-STECKER 7000/106 24V 2p Zonen 1, 2, 21 und 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H51322 0600

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Ausführung - Stecker

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ex-Klasse - IIC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217437922

Sonepar Artikelnummer

121251470

Hersteller Artikelnummer

H51322 0600

Hersteller Typ

H513220600

Hersteller Artikel Nr.:

H51322 0600

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Ausführung:

Stecker

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

schwarz

Kabeleinführung:

gerade

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

EX-STECKER 7000/106 24V 2p Zonen 1, 2, 21 und 22, SCHUCH