SCHUCH - EX-Steildachleuchte Ex-Zone 1/24 e821 12L42 DIMD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H82100 0054
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel - LED austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254349015
Sonepar Artikelnummer
121251530
Hersteller Artikelnummer
H82100 0054
Hersteller Typ
H821000054
Hersteller Artikel Nr.:
H82100 0054
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Max. Systemleistung:
28 W
Farbtemperatur:
6500 K
Justierbar:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4260 lm
Leuchtenlichtausbeute:
152 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
282 mm
Höhe/Tiefe:
99 mm
Länge:
1204 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
19
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
32
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
13.600 kg


