Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX-Taster d 7460 T (GHG 273 4000 R0004)

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX-Taster d 7460 T (GHG 273 4000 R0004)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H27340 0004

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung - Taster

  • Polzahl - 2

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217437533

Sonepar Artikelnummer

120086436

Hersteller Artikelnummer

H27340 0004

Hersteller Typ

D 7460 T

Hersteller Artikel Nr.:

H27340 0004

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Taster

Polzahl:

2

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

EX-Taster d 7460 T (GHG 273 4000 R0004), SCHUCH