Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX- Vorschaltgerät EVG 1x18W 220-240V 50-60 Hz, Q2439/118

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX- Vorschaltgerät EVG 1x18W 220-240V 50-60 Hz, Q2439/118

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90248 9003

  • Ausführung - elektronisch

  • Multiwatt-Ausführung - Nein

  • Für Lampenart HI - Nein

  • Für Lampenart HM - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254161983

Sonepar Artikelnummer

121251620

Hersteller Artikelnummer

H90248 9003

Hersteller Typ

H902489003

Hersteller Artikel Nr.:

H90248 9003

Ausführung:

elektronisch

Multiwatt-Ausführung:

Nein

Für Lampenart HI:

Nein

Für Lampenart HM:

Nein

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Nein

Für Lampenart T16:

Nein

Für Lampenart T16-R:

Nein

Für Lampenart T26:

Ja

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Nein

Für Lampenart T-U:

Nein

Für Lampenart TC-D:

Nein

Für Lampenart TC-DD:

Nein

Für Lampenart TC-DEL:

Nein

Für Lampenart TC-F:

Nein

Für Lampenart TC-L:

Nein

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Nein

Für Lampenart TC-SEL:

Nein

Für Lampenart TC-T:

Nein

Für Lampenart TC-TEL:

Nein

Gehäuse:

gekapselt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85041080

EX-Ersatz EVG, 1 x 18W, Zone 1/21, sandgekapselt