Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX-Vorschaltgerät EVG 2x18W 220-240V 50-60Hz, Q2439/218

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX-Vorschaltgerät EVG 2x18W 220-240V 50-60Hz, Q2439/218

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90248 9006

  • Ausführung - elektronisch

  • Multiwatt-Ausführung - Nein

  • Für Lampenart HI - Nein

  • Für Lampenart HM - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254162010

Sonepar Artikelnummer

121251622

Hersteller Artikelnummer

H90248 9006

Hersteller Typ

H902489006

Hersteller Artikel Nr.:

H90248 9006

Ausführung:

elektronisch

Multiwatt-Ausführung:

Nein

Für Lampenart HI:

Nein

Für Lampenart HM:

Nein

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Nein

Für Lampenart T16:

Nein

Für Lampenart T16-R:

Nein

Für Lampenart T26:

Ja

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Nein

Für Lampenart T-U:

Nein

Für Lampenart TC-D:

Nein

Für Lampenart TC-DD:

Nein

Für Lampenart TC-DEL:

Nein

Für Lampenart TC-F:

Nein

Für Lampenart TC-L:

Nein

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Nein

Für Lampenart TC-SEL:

Nein

Für Lampenart TC-T:

Nein

Für Lampenart TC-TEL:

Nein

Gehäuse:

gekapselt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85041080

EX-Ersatz EVG, 2 x 18W, Zone 1/21, 2-kanalig, sandgekapselt