Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Ex-Wechselschalter d 7460 W

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Ex-Wechselschalter d 7460 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H27360 0011

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung - Wechselschalter

  • Polzahl - 1

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250217437540

Sonepar Artikelnummer

120086437

Hersteller Artikelnummer

H27360 0011

Hersteller Typ

D 7460 W

Hersteller Artikel Nr.:

H27360 0011

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Wechselschalter

Polzahl:

1

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.314 kg

Ex-Wechselschalter d 7460 W, SCHUCH