SCHUCH - GUSSLEUCHTE 3610 2xM20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H36100 0007
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Silber
Geeignet für Lampenleistung - 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254167107
Sonepar Artikelnummer
121251451
Hersteller Artikelnummer
H36100 0007
Hersteller Typ
H361000007
Hersteller Artikel Nr.:
H36100 0007
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Lampenleistung:
100 W
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Höhe/Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190


