SCHUCH - Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 offen-bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen, KP 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H90022 0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254157542
Sonepar Artikelnummer
120092081
Hersteller Artikelnummer
H90022 0001
Hersteller Typ
KP 40
Hersteller Artikel Nr.:
H90022 0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.330 kg


