Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - LED Ersatzglas BR 3611 ABD 3611 W

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - LED Ersatzglas BR 3611 ABD 3611 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H36004 9002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254231310

Sonepar Artikelnummer

121251450

Hersteller Artikelnummer

H36004 9002

Hersteller Typ

H360049002

Hersteller Artikel Nr.:

H36004 9002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckwanne

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

259 mm

Breite:

159 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.150 kg

Zubehör: Abdeckung Wanne PC opal Wanne PC opal 900241