SCHUCH - LED-Scheinwerfer FOCO XL 780012803518

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H78000 0058
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254331065
Sonepar Artikelnummer
121251511
Hersteller Artikelnummer
H78000 0058
Hersteller Typ
H780000058
Hersteller Artikel Nr.:
H78000 0058
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220 .. 240 V
Max. Systemleistung:
280 W
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Leuchtenlichtausbeute:
86 lm/W
Höhe/Tiefe:
100 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054210


