Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Leuchtenaufhängung 183L, 1Stück

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Leuchtenaufhängung 183L, 1Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90050 0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 28.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254157788

Sonepar Artikelnummer

120381204

Hersteller Artikelnummer

H90050 0001

Hersteller Typ

H900500001

Hersteller Artikel Nr.:

H90050 0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

28.5 mm

Breite:

16.5 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.010 kg

Zubehör: Montagezubehör Leuchtenaufhängung Edelstahl Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem AL .. 000163