SCHUCH - Leuchtenaufhängung komplett TRSEL (1 Set = 1 Paar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H90265 0009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254162263
Sonepar Artikelnummer
121251636
Hersteller Artikelnummer
H90265 0009
Hersteller Typ
H902650009
Hersteller Artikel Nr.:
H90265 0009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Breite:
36 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.210 kg


