SCHUCH - Normpiktogramm Notausgang links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H12112 0006
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Doppelseitig - Nein
Länge - 335 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254184081
Sonepar Artikelnummer
121251161
Hersteller Artikelnummer
H12112 0006
Hersteller Typ
H121120006
Hersteller Artikel Nr.:
H12112 0006
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Doppelseitig:
Nein
Länge:
335 mm
Breite:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


