Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Normpiktogramm Notausgang unten 220/110/35

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Normpiktogramm Notausgang unten 220/110/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H12112 0103

  • Ausführung - Aufkleber

  • Bedeutung des Piktogramms - Ausgang

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254230610

Sonepar Artikelnummer

120353902

Hersteller Artikelnummer

H12112 0103

Hersteller Typ

12112 0103

Hersteller Artikel Nr.:

H12112 0103

Ausführung:

Aufkleber

Bedeutung des Piktogramms:

Ausgang

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

Nein

Länge:

220 mm

Breite:

110 mm

Erkennungsweite:

0 m

Materialstärke:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.150 kg

Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang unten zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 010391