SCHUCH - Normpiktogramm selbstkleben Notausgang unten, 121/35W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H12112 0008
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Doppelseitig - Nein
Länge - 335 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254184104
Sonepar Artikelnummer
121251162
Hersteller Artikelnummer
H12112 0008
Hersteller Typ
H121120008
Hersteller Artikel Nr.:
H12112 0008
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Doppelseitig:
Nein
Länge:
335 mm
Breite:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


