SCHUCH - Piktogramm 265/76/3 3-tlg.selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H90011 0002
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Doppelseitig - Nein
Länge - 798 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254184753
Sonepar Artikelnummer
121251607
Hersteller Artikelnummer
H90011 0002
Hersteller Typ
H900110002
Hersteller Artikel Nr.:
H90011 0002
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Doppelseitig:
Nein
Länge:
798 mm
Breite:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


