SCHUCH - PMMA-Ersatzglas, klar-geperlt zu Baureihe 565..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H10065 9001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254101590
Sonepar Artikelnummer
121251156
Hersteller Artikelnummer
H10065 9001
Hersteller Typ
H100659001
Hersteller Artikel Nr.:
H10065 9001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
72 mm
Breite:
554 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
550 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.900 kg


