Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Rohrschelle 1 1/2 RO84 2 AP

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Rohrschelle 1 1/2 RO84 2 AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90038 0004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 108 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254205052

Sonepar Artikelnummer

121251609

Hersteller Artikelnummer

H90038 0004

Hersteller Typ

H900380004

Hersteller Artikel Nr.:

H90038 0004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

108 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.390 kg

Zubehör: Montagezubehör Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl Material 1.4571 2'' m. Abstützung und 4 Schrauben M8 auch 000494