SCHUCH - Rohrschelle 2, Edelstahl, 1 Paar, zu Baureihe nD161/162 u. 175..SO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H90092 0002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254185019
Sonepar Artikelnummer
120092098
Hersteller Artikelnummer
H90092 0002
Hersteller Typ
183 RO 2 P
Hersteller Artikel Nr.:
H90092 0002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
108 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.350 kg


