Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Schaukelhacken für Kettenpendel 183H

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Schaukelhacken für Kettenpendel 183H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90049 0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 64 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254157771

Sonepar Artikelnummer

120527922

Hersteller Artikelnummer

H90049 0001

Hersteller Typ

H900490001

Hersteller Artikel Nr.:

H90049 0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

64 mm

Breite:

28 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.020 kg

Zubehör: Montagezubehör Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem AL .. 000136