SCHUCH - Schaukelhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H90049 0002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254191379
Sonepar Artikelnummer
120381203
Hersteller Artikelnummer
H90049 0002
Hersteller Typ
H900490002
Hersteller Artikel Nr.:
H90049 0002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
51 mm
Breite:
21 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.010 kg


