Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Schaukelhaken für Kettenpendel TRSER

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Schaukelhaken für Kettenpendel TRSER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90265 0007

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 36 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254162249

Sonepar Artikelnummer

121251634

Hersteller Artikelnummer

H90265 0007

Hersteller Typ

H902650007

Hersteller Artikel Nr.:

H90265 0007

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

36 mm

Breite:

20 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.080 kg

Zubehör: Montagezubehör Ringmutter Edelstahl zum Kettenpendel Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem TRS 2000 000743