Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Schaukelhaken für Kettenpendel TRSR für Tragschiene TRS 2000

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Schaukelhaken für Kettenpendel TRSR für Tragschiene TRS 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90265 0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 64 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254162188

Sonepar Artikelnummer

121251629

Hersteller Artikelnummer

H90265 0001

Hersteller Typ

H902650001

Hersteller Artikel Nr.:

H90265 0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

64 mm

Breite:

20 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.040 kg

Zubehör: Montagezubehör Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem TRS 2000 000137