SCHUCH - Schutzkorb, pulverbeschichtet zu Leuchte 1x18W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H90004 0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 742 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254157269
Sonepar Artikelnummer
120092072
Hersteller Artikelnummer
H90004 0001
Hersteller Typ
SK 120
Hersteller Artikel Nr.:
H90004 0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
742 mm
Breite:
174 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.770 kg


