Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Schutzkorb SK 240 pulverbeschichtet, zu 2x36/40W

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Schutzkorb SK 240 pulverbeschichtet, zu 2x36/40W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90004 0005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1322 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254157306

Sonepar Artikelnummer

120092076

Hersteller Artikelnummer

H90004 0005

Hersteller Typ

SK 240

Hersteller Artikel Nr.:

H90004 0005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1322 mm

Breite:

254 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.710 kg

Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert 000552