Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Schwenkarmbefestigung SA 181/182 (1 Set = 2 Stück)

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Schwenkarmbefestigung SA 181/182 (1 Set = 2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H18092 0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254174761

Sonepar Artikelnummer

121251442

Hersteller Artikelnummer

H18092 0001

Hersteller Typ

H180920001

Hersteller Artikel Nr.:

H18092 0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

100 mm

Breite:

80 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.000 kg

Zubehör: Montagezubehör Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Stahl lackiert Schwenkarmbefestigung m. 2 Schrauben M8 Gehäuse Stahl Lackiert 000163