Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Verbinderlasche (Profil) TRSV zur Trageschienenverbindung

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Verbinderlasche (Profil) TRSV zur Trageschienenverbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90265 0004

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 170 mm

  • Breite - 27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254162218

Sonepar Artikelnummer

120381207

Hersteller Artikelnummer

H90265 0004

Hersteller Typ

H902650004

Hersteller Artikel Nr.:

H90265 0004

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

170 mm

Breite:

27 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.110 kg

Zubehör: Montagezubehör Verbinder Edelstahl zur Tragschienenverbindung Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem TRS 2000 000481