Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Verschlussklammern 163 KK VE08 Kunststoff (Verpackungseinheit 8 Stück)

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Verschlussklammern 163 KK VE08 Kunststoff (Verpackungseinheit 8 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90123 9003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 115 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254256320

Sonepar Artikelnummer

121251616

Hersteller Artikelnummer

H90123 9003

Hersteller Typ

H901239003

Hersteller Artikel Nr.:

H90123 9003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

115 mm

Breite:

115 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.050 kg

Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (8 Stück) Verschluss Kunststoff 900323