Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Verschlussklammern KES P 1 Paar füre864,e865,nD866,nD867,bis2020 161/162

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Verschlussklammern KES P 1 Paar füre864,e865,nD866,nD867,bis2020 161/162

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90055 9005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 46 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254282015

Sonepar Artikelnummer

121251611

Hersteller Artikelnummer

H90055 9005

Hersteller Typ

H900559005

Hersteller Artikel Nr.:

H90055 9005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

46 mm

Breite:

41 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.040 kg

Zubehör: Mechanisches Zubehör Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar) Verschluss Edelstahl (1.4310) 900516