SCHUHMANN MESSTECHNIK - Parametrierbarer Sollwertgeber SE 30.00 GW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99938011
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134766
Hersteller Artikelnummer
SO99938011
Hersteller Typ
SE30.00GW
Hersteller Artikel Nr.:
SO99938011
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.116 kg
Ausgänge simultan: Strom 0(4).20 mA aktiv oder passiv (schleifengespeist) Spannung 0(2).10 V Frontseitige Bedienung, digital einstellbar 0.100,0 % oder alternativ über externe Signale steuerbar (24 V DC/ Kontakt) Parametrierung ohne Hilfsenergie über PC-Schnittstelle Galvanische 2-Wege-Trennung von 4 kV zw. Hilfsenergie