Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - 1W-Modul, groß, 1x Installationsraum, sw

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - 1W-Modul, groß, 1x Installationsraum, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159903303000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657038043

Sonepar Artikelnummer

120924983

Hersteller Artikelnummer

159903303000

Hersteller Typ

159903303000

Hersteller Artikel Nr.:

159903303000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.600 kg

EVOline Modul, Installationsraum Wechselmodul, Blindmodul 50*50 mm, schwarz (1Wechselmodulplatte)