Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - 1W-Modul, groß, 1xHDMI2.0, 0, 2m BU-BU

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - 1W-Modul, groß, 1xHDMI2.0, 0, 2m BU-BU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159903301200

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657017505

Sonepar Artikelnummer

120924981

Hersteller Artikelnummer

159903301200

Hersteller Typ

159903301200

Hersteller Artikel Nr.:

159903301200

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.600 kg

EVOline Modul, HDMI2.0-Wechselmodul, Buchse mit 0,2m Kabel und Buchse, mit vergoldeten Kontakten (1Wechselmodulplatte)