Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - 1W-Modul, groß, 1xHDMI2.0, 3m BU-ST

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - 1W-Modul, groß, 1xHDMI2.0, 3m BU-ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159903301100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657017475

Sonepar Artikelnummer

120924982

Hersteller Artikelnummer

159903301100

Hersteller Typ

159903301100

Hersteller Artikel Nr.:

159903301100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.600 kg

EVOline Modul, HDMI2.0-Wechselmodul, Buchse mit 3m und Stecker, mit vergoldeten Kontakten (1Wechselmodulplatte)