Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - 1W-Modul, groß, 2xUSB3.0 Bu/Bu, Typ-A

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - 1W-Modul, groß, 2xUSB3.0 Bu/Bu, Typ-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159903300800

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657015068

Sonepar Artikelnummer

120924976

Hersteller Artikelnummer

159903300800

Hersteller Typ

159903300800

Hersteller Artikel Nr.:

159903300800

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.600 kg

EVOline Modul, 2xUSB 3.0 TypA Wechselmodul, Buchse-Buchse ohne Kabel (1Wechselmodulplatte)