Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - 1W-Modul, groß, Kabelauszugsmodul

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - 1W-Modul, groß, Kabelauszugsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159903300700

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657014481

Sonepar Artikelnummer

120924977

Hersteller Artikelnummer

159903300700

Hersteller Typ

159903300700

Hersteller Artikel Nr.:

159903300700

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.600 kg

EVOline Modul, Kabeldurchlass VDE, Wechselmodul für div. Kabel zB: USB, Patch, HDMI,… (1Wechselmodulplatte)