Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - 1W-Modul, groß, VGA Bu/Bu

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - 1W-Modul, groß, VGA Bu/Bu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159903300100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657014429

Sonepar Artikelnummer

120924969

Hersteller Artikelnummer

159903300100

Hersteller Typ

159903300100

Hersteller Artikel Nr.:

159903300100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.600 kg

EVOline Modul, VGA Wechselmodul, Buchse-Buchse ohne Kabel (1Wechselmodulplatte)