Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - 1W-Modul, klein, 2xRJ45 Cat6 Bu/Bu

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - 1W-Modul, klein, 2xRJ45 Cat6 Bu/Bu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159903310500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657015228

Sonepar Artikelnummer

120924691

Hersteller Artikelnummer

159903310500

Hersteller Typ

159903310500

Hersteller Artikel Nr.:

159903310500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.160 kg

EVOline Modul, 2x RJ45 Cat6 geschirmt Wechselmodul, Buchse-Buchse ohne Kabel (1Wechselmodulplatte), für PortPush oder U-Dock