Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - 1W-Modul, klein, HDMI2.0+RJ45, Bu/Bu

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - 1W-Modul, klein, HDMI2.0+RJ45, Bu/Bu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159903312700

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657037558

Sonepar Artikelnummer

120924692

Hersteller Artikelnummer

159903312700

Hersteller Typ

159903312700

Hersteller Artikel Nr.:

159903312700

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.600 kg

EVOline Modul, HDMI2.0 und RJ45 Cat6 geschirmt Wechselmodul, je Buchse-Buchse ohne Kabel (1Wechselmodulplatte), für PortPush oder U-Dock