Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - 1W-Modul, klein, Kabelauszugsmodul

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - 1W-Modul, klein, Kabelauszugsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159903310700

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657015211

Sonepar Artikelnummer

120924694

Hersteller Artikelnummer

159903310700

Hersteller Typ

159903310700

Hersteller Artikel Nr.:

159903310700

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.600 kg

EVOline Modul, Kabeldurchlass VDE, Wechselmodul für div. Kabel zB: USB, Patch, HDMI,..., für PortPush oder U-Dock (1Wechselmodulplatte)