Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - BackFlip, CH, USB-A, 3m WST, matt-sw

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - BackFlip, CH, USB-A, 3m WST, matt-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159271012500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657021557

Sonepar Artikelnummer

120924872

Hersteller Artikelnummer

159271012500

Hersteller Typ

159271012500

Hersteller Artikel Nr.:

159271012500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.700 kg

EVOline BackFlip, 2x Schweizer Steckdose 10A, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A, 3m Kabel und Resetstecker, matt schwarz lackiert