SCHULTE - BackFlip CUISINE, VDE, USB-A, matt-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159271005200
Ausführung - Einbau
Form - rechteckig
Farbe - weiß
Länge - 225.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657015280
Sonepar Artikelnummer
120924865
Hersteller Artikelnummer
159271005200
Hersteller Typ
159271005200
Hersteller Artikel Nr.:
159271005200
Ausführung:
Einbau
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Länge:
225.6 mm
Breite:
105.3 mm
Höhe:
73 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
53 mm
Durchmesser:
0 mm
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.700 kg


