SCHULTE - BackFlip CUISINE, VDE, USB-A, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159271015900
Ausführung - Einbau
Form - rechteckig
Länge - 225.6 mm
Breite - 105.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657038319
Sonepar Artikelnummer
120924866
Hersteller Artikelnummer
159271015900
Hersteller Typ
159271015900
Hersteller Artikel Nr.:
159271015900
Ausführung:
Einbau
Form:
rechteckig
Länge:
225.6 mm
Breite:
105.3 mm
Höhe:
73 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
53 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
Ja
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.700 kg


