Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - BackFlip, VDE, USB-A, 3m WST, Betonoptik

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - BackFlip, VDE, USB-A, 3m WST, Betonoptik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159271013700

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657017857

Sonepar Artikelnummer

120924857

Hersteller Artikelnummer

159271013700

Hersteller Typ

159271013700

Hersteller Artikel Nr.:

159271013700

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

EVOline BackFlip, 2x Schukosteckdosen, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A, 3m Kabel und Winkelstecker, Keramik, Betonoptik