SCHULTE - BackFlip, VDE, USB-A, 3mPlug, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159271000900
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014023
Sonepar Artikelnummer
120924858
Hersteller Artikelnummer
159271000900
Hersteller Typ
159271000900
Hersteller Artikel Nr.:
159271000900
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.700 kg
EVOline BackFlip, 2x Schukosteckdosen, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A, 3m Kabel und Plug-Stecker, edelstahl gebürstet


