SCHULTE - BackFlip, VDE, USB-C, GST, matt-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159271015800
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657038203
Sonepar Artikelnummer
120924876
Hersteller Artikelnummer
159271015800
Hersteller Typ
159271015800
Hersteller Artikel Nr.:
159271015800
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.800 kg
EVOline BackFlip, 2x Schukosteckdosen, 1x USB-Charger TypC 5V 2,1A, 0,2m Kabel und GST18-Stecker, matt schwarz lackiert


