SCHULTE - BackFlipCUISINE VDE USB-C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159271014600
Ausführung - Einbau
Form - rechteckig
Farbe - Edelstahl
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657035349
Sonepar Artikelnummer
121056016
Hersteller Artikelnummer
159271014600
Hersteller Typ
159271014600
Hersteller Artikel Nr.:
159271014600
Ausführung:
Einbau
Form:
rechteckig
Farbe:
Edelstahl
Länge:
225 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
73 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einbautiefe:
53 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
Ja
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK10
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Einsatztemperatur:
0 .. 40 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.800 kg


