Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - Bodenausl.VDE, sw, VDE, GST-ST, 3m

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - Bodenausl.VDE, sw, VDE, GST-ST, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159490000100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657028044

Sonepar Artikelnummer

120924621

Hersteller Artikelnummer

159490000100

Hersteller Typ

159490000100

Hersteller Artikel Nr.:

159490000100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

5.000 kg

EVOline Bodenkabeldurchlass VDE, Schukosteckdosedoseneinsatz für EVOline Bodenkabeldurchlass VDE, inkl. 3m Kabel und GST18-STecker,zur Montage in Doppel- und Hohlraumböden. Konstruktion aus halogenfreiem Polyamid. Montage erfolgt durch Einbauöffnung Ø 125 mm, schwarz