SCHULTE - Circle80 A+C si 1mGST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159273014500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657042408
Sonepar Artikelnummer
121056018
Hersteller Artikelnummer
159273014500
Hersteller Typ
159273014500
Hersteller Artikel Nr.:
159273014500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.320 kg
EVOline Circle80, Deckel Edelstahleffekt silber, Kunststoff schwarz 1xSchukosteckdose, 2fach USB-Charger Typ A+C 2,1A, 1m Kabel und GST18-STecker


