Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - Circle80, A+C, sw, 1m GST

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - Circle80, A+C, sw, 1m GST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159273006900

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657038210

Sonepar Artikelnummer

120924880

Hersteller Artikelnummer

159273006900

Hersteller Typ

159273006900

Hersteller Artikel Nr.:

159273006900

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.320 kg

EVOline Circle80, Kunststoff schwarz, 1xSchukosteckdose, 2fach USB-Charger Typ A+C 2,1A, 1m Kabel und GST18-STecker