SCHULTE - Circle80-SET,A+C,ws,1mGST,Durchl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159273008000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657039637
Sonepar Artikelnummer
120961605
Hersteller Artikelnummer
159273008000
Hersteller Typ
159273008000
Hersteller Artikel Nr.:
159273008000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
EVOline Circle80, SET - Circle80 weiß mit: 1x Circle80 Doppel USB-Charger Typ A+C 2,1A, inkl. Verschlussmodul mit 6 Kabeldurchführungen, 1m Kabel und GST18-STecker + 1x Express VDE 4-fach, sw,GST18 + 1x Netzanschlusskabel, sw, 3m, GST18


